{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202277 20 | |
EAN / GTIN | 4045197865786 | |
Număr producător | 202277 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză VHM, neacoperită, ⌀ e8 DC: 20mm
La cerere
În stoc
556 livrabil imediat
117,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
140,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
140,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
118,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
205,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,1 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |