{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 24 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,4 mm | |
Lungimea totală L | 68 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Forma cozii | HA | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202272 8M | |
EAN / GTIN | 4045197763990 | |
Număr producător | 202272 8M |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură MTC, DLC, ⌀ DC: 8Mmm
La cerere
În stoc
280 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
48,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
48,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
83,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
413 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat
37,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
84,40 €
54,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
66,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, neacoperită, ⌀ e8 DC: 8Mmm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
60,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | DLC | neacoperită | neacoperită | DLC | DLC | neacoperită | DLC | neacoperit | neacoperită |
Unghi teşitură | 90 grad | 45 grad | 90 grad | 90 grad | 45 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lungimea totală L | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 70 mm | 68 mm | 70 mm | 70 mm | 68 mm | 63 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de lucru | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,08 mm | 0,05 mm | 0,08 mm |