Freze din carbură HPC 3 mm

Cod articol: 202251 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 3 mm
    Strat de acoperire ZOX
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip W
    Toleranţă ⌀ nominal f8
    Număr de dinţi Z 3
    Unghiul elicei 45 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Împărţirea tăişului inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 5 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 18 mm
    ⌀ de degajare D1 2,7 mm
    Lungimea totală L 80 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Forma cozii HA
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,035 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,045 mm
    Inel colorat galben
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 202251 3
    EAN / GTIN 4045197538543
    Număr producător 202251 3

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    250
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    240
    Alu > 10% Si
    N
    120
    CuZn
    N
    120
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Freză de degroşare stabilă fără dantură profilată.
    Cu miez întărit, sfărâmător de aşchii special şi canale mari lustruite pentru aşchii.

    Aplicaţie:

    Pentru frezare de degroşare pentru exigenţe ridicate privind calitatea suprafeţei piesei prelucrate.

    Notă:

    ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
    Produsul succesor recomandat este Cod 202017.