Freze din carbură, neacoperită, ⌀ e8 DC: 3mm

Cod articol: 202241 3
Individual prices for business customers after login.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
214 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 3 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 6 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,008 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,01 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202241 3
EAN / GTIN 4045197767004
Număr producător 202241 3

Tabel de aplicaţii

Alu
N
170
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acryl
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb Sandwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire cu detalonare excentrică şi şlefuire fină suplimentară în canalele pentru aşchii pentru evacuarea excelentă a aşchiilor la materiale pe bază de aluminiu ce produc aşchii lungi.

Aplicaţie:

Pentru degroşare şi finisare.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze din carbură, neacoperită, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 3mm

Freze din carbură, neacoperită, ⌀ e8 DC: 3mm

La cerere
În stoc
214 livrabil imediat
26,20 €
La cerere
În stoc
326 livrabil imediat
49,30 €
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
21,20 €
La cerere
În stoc
248 livrabil imediat
36,80 €
La cerere
În stoc
568 livrabil imediat
36,80 €
La cerere
În stoc
374 livrabil imediat
46,70 €
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
62,80 €
La cerere
În stoc
327 livrabil imediat
46,70 €
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
44,10 €
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
48,40 €
34,30 €
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Unghiul elicei 45 grad 45 grad 45 grad 45 grad 45 grad 45 grad 20 grad 45 grad 42 grad 38 grad
Toleranţă ⌀ nominal e8 e8 h10 h6 h6 h6 e8 h6 e8 e6
Număr de dinţi Z 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical
⌀ cozii Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 3 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tip produs Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături