Execuţie:
Gata montat
Descriere:
Sarcina maximă: 150 kg
Stâlpi de tub dreptunghiular robust
Trepte pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
Conexiune cu 4 flanșe cu flanșă pentru canalizare/stileu
Reglarea ușoară a înălțimii de la o treaptă la alta datorită cârligelor cu dispozitiv anti-alțare cu angajare automată
Scară de sus de la dimensiunea 2 x 14 trepte cu rotile de perete
Racorduri de ghidare rezistente la coroziune
Scări de top de până la 3,0 m cu pantofi de scară nivello®.
Lățimea scării: 420 mm (fără bara transversală)
Disponibil cu și fără bară transversală
Notă: În conformitate cu standardul, secțiunea de scară extensibilă atașată nu poate fi separată de scară pentru lungimi mai mari de 3,0 m.
Caracteristică:
Greutate: 32,50 kg
Lungime extinsă: 10,3 m
Lungime retractată: 5,86 m
Înălțimea barei: 98 mm
Lățimea barei: 25 mm
Înălțimea de lucru: 11,4 m
Lățimea exterioară: 420 mm
Capacitate de încărcare: 150 kg
Înclinație: 70 °
Adâncimea treptei/profunditatea treptei: 30 mm
Distanța între trepte: 280 mm
Număr de trepte/trepte: 2x20 trepte
Material: aluminiu
Notă:
Mărfuri voluminoase
Scări cu trepte din aluminiu
Timp de livrare: 3 zile