{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 15 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,9 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Factor de corectare pentru vc | 1,25 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202170 4 | |
EAN / GTIN | 4045197454669 | |
Număr producător | 202170 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze VHM DIN 6535 HA 4 mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
30,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
416 livrabil imediat
30,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
44,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | galben | galben | galben |
Lungimea totală L | 54 mm | 57 mm | 65 mm | 57 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | DIN 6527 |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |