Clichet cu pârghie articulată 1/2″ 600 mm

Cod articol: 2018934
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2018934
    EAN / GTIN 4010886878866
    Număr producător 2018934
    L-Număr L60160 2010

    Descriere

    Descriere:

    Versiune extra lungă
    Potrivită în special pentru sectorul vehiculelor comerciale
    Pivotant la 180°
    Cu pârghie de schimbare coborâtă
    Cu eliberare cu buton
    Unghiul de retragere 7,5°
    Mâner antiderapant cu 2 componente și gaură de suspensie
    Masim. Cuplu de torsiune 600 N-m
    Blocare cu clichet în poziție mediană: La comutare, maneta de schimbare se cuplează automat pentru mâna dreaptă sau stângă
    Pentru prize și piese de conectare cu acționare manuală cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu blocare cu bilă
    Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

    Caracteristică:

    • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
    • Tipul de blocare: Dispozitiv de blocare a bilei
    • Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 600 Nm
    • Lățimea totală [mm]: 42 mm
    • Înălțime totală [mm]: 39 mm
    • Lungime totală [mm]: 615 mm
    • Material mâner: 2-componente
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
    • Suprafață: cromat
    • Unghiul de întoarcere: 7,5 °
    • Tipul de comutare: Pârghie de schimbare
    • 1000 V izolat: nu
    • Eliberare prin buton: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: da
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături