GARANT Diabolo Microfreză din carbură 0,1X0,3 mm

Cod articol: 201631 0,1X0,3
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC × L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / -0,005
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Diabolo
    ⌀ tăişului DC 0,1 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură monobloc
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip H
    Toleranţă ⌀ nominal 0 / -0,005
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul elicei 25 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
    Răcire interioară nu
    Lungimea tăişului Lc 0,15 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 0,3 mm
    ⌀ de degajare D1 0,08 mm
    Lungimea totală L 45 mm
    ⌀ cozii Ds 4 mm
    Unghi teşitură 90 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 65 HRC 0,005 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC 0,009 mm
    Factor de corectare ap cor 1
    Inel colorat roşu
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 201631 0,1X0,3
    EAN / GTIN 4045197932068
    Număr producător 201631 0,1X0,3

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 750 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    190
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 50 HRC
    H
    120
    Oţel < 55 HRC
    H
    100
    Oţel < 60 HRC
    H
    72
    Oţel < 65 HRC
    H
    55
    Oţel < 67 HRC
    H
    50
    Oţel < 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    GARANT Diabolo:
    Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea performantă a materialelor călite. Recomandate de asemenea pentru prelucrarea cuprului electrolitic. Ascuţire prin detalonare dublă cu 2 teşituri, pentru prelucrare de înaltă precizie a materialelor călite.
    Unghiul de degajare α = 16°.
    Toleranţe:
    • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Notă:

    Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
    Valori pentru:
    Canal complet: ap = 0,05×D×ap cor
    Frezare laterală: ap = 0,1×D×ap cor
    Pentru calculul vitezei de avans vf, vă rugăm să folosiţi turaţia reală aplicată (de cele mai multe ori maximă) a maşinii! De ex.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/dinte]× z

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături