Descriere:
Calitate industrială, 3 brațe pentru o distribuție optimă a sarcinii, fără înclinare și delicată cu materialul
Crucior puternic, cu formă ergonomică
Cârlige forjate la cald
Cârlige autoportante cu profil în T pentru o conexiune pozitivă
Picioare de cârlig forjate subțiri
Ajustare rapidă patentată pentru ușurință, reglarea și rereglarea - fără utilizarea de unelte
Se poate utiliza ca extractor intern prin repoziționarea cârligelor
Suprafața fusului nitrocarburizat, rezistent la uzură și coroziune
Fusul rămâne neted și curat - nu este necesară ungerea sau ungerea
Cruciorul poate fi combinat cu alte modele și lungimi de fus/croșeu din sistemul modular de extractoare GEDORE
Pentru extragerea rulmenților în zone greu accesibile
Desenele și lungimile fusului și ale cârligelor pot fi combinate cu alte modele și lungimi de fus/croșeu din sistemul modular de extractoare GEDORE.
Caracteristică:
- Număr de brațe: 3
- Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 29,5 mm
- Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,7 mm
- Adâncimea totală a piciorului cârligului [mm]: 13,5 mm
- Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 7,5 mm
- Lățimea pe laturi [mm: 17 mm
- Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 100 mm
- Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 130 mm
- Dimensiunea filetului axului: M 14x1,5 x 140
- Forța de tracțiune (max.) [t]: 2,5
- 1000 V izolat: nu
- Date 3D disponibile: nu
- Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
- Cârlig paralel deplasabil: nu
- Frână de cârlig prezentă: nu
- Fus hidraulic disponibil: nu
- Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
- Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: da
- Șuruburi incluse: nu
- Gradație disponibilă: nu
- Suport de prindere disponibil: nu
- Dispozitiv antiderapant al axului: nu
- Brațe reversibile disponibile: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu