Basculantă cu tambur

Cod articol: 2016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Platformă cu role pentru butoaie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2016
EAN / GTIN 4017976820163
Număr producător 2016
L-Număr L90080 808

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Pentru depozitarea și golirea butoaielor de oțel de 200 de litri. Construcție tubulară din oțel, cu șuruburi, acoperită cu pulbere albastră RAL 5007. Curea de tensionare pentru fixarea tamburului. Basculantă cu tambur complet cu bară de manevră, mobilă. Cu 2 role de oțel pentru rotirea tamburilor. Ridicarea butoaielor fără dispozitiv de ridicare prin înclinare cu ajutorul barei de pârghie. Cu 2 role de oțel de 50 mm Ø și 500 mm lungime. Pentru rotirea ușoară a butoaielor, potrivită în special pentru butoaiele cu pereți subțiri.2 roți pivotante cu roți de 125 x 38 mm și 2 roți de 150 x 40 mm. Frâne pe roțile pivotante Dimensiuni exterioare LxLxA: 900x615x600mm.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lățimea totală (mm): 615
Înălțime totală (mm): 600
Anvelope: poliamidă
Dimensiunea roților (mm): 150 x 40 , 125 x 38

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături