Extractor cu acțiune rapidă cu 2 brațe, cu cârlige subțiri 100 x 100 mm

Cod articol: 2015706
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2015706
EAN / GTIN 4036976123456
Număr producător 2015706
L-Număr L60160 3615

Descriere

Descriere:

Picioare foarte înguste pentru cârlige forjate
Potrivite în special pentru locurile greu accesibile
Scală de reglare pentru reglarea uniformă a cârligelor de tragere. Permite o tragere centrică și optimizată din punct de vedere al forței chiar și cu cele mai mari forțe de tragere
Setare și reajustare rapidă și necomplicată datorită cârligelor de tragere cu eliberare rapidă.

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 2
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 29,8 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,7 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului [mm]: 13,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 7,5 mm
  • Lățimea pe laturi [mm: 17 mm
  • Gradație disponibilă: x
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 100 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 100 mm
  • Dimensiunea filetului axului: M 14x1,5 x 140
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 2
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: da
  • Șuruburi incluse: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături