Ciocan de metal ușor 1000 g

Cod articol: 2015137
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2015137
EAN / GTIN 4017981004329
Număr producător 2015137
L-Număr L60160 5564

Descriere

Descriere:

Formă cilindrică
Mâner din fibră de sticlă aproape incasabilă cu mâner din plastic.

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 360 mm
  • Conţinut (număr de bucăți): 1 tlg.
  • Greutate cap [g]: 1000 g
  • Cap Ø 1 [mm]: 60 mm
  • Magnet: nu
  • Material: aluminiu
  • Greutate netă [kg]: 1,31 kg
  • Înregistrare disponibilă: nu
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături