Ciocan de metal ușor 250 g

Cod articol: 2015110
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 2015110
    EAN / GTIN 4017981004305
    Număr producător 2015110
    L-Număr L60160 5759

    Descriere

    Descriere:

    Formă cilindrică
    Mâner din fibră de sticlă aproape incasabilă cu mâner din plastic.

    Caracteristică:

    • Lungime totală [mm]: 300 mm
    • Conţinut (nr. de bucăți): 1 buc
    • Greutate cap [g]: 250 g
    • Cap Ø 1 [mm]: 40 mm
    • Material: aluminiu
    • Greutate netă [kg]: 0,47 kg
    • Material tulpină: fibră de sticlă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături