Clește pentru inele de fixare externe, înclinat la 45°, 85-140 mm

Cod articol: 2015072
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2015072
    EAN / GTIN 4010886878101
    Număr producător 2015072

    Descriere

    Descriere:

    Design similar cu DIN 5254 Forma B
    Fălci înclinate la 45°
    Cu arc de deschidere
    Cu protecție la strângere
    Oțel special GEDORE din oțel crom-vanadiu călit și temperat, forjat GEDORE
    Precis prelucrat, călit în ulei și recopt
    Negru, cu capace de prindere cu imersie albastră

    Caracteristică:

    • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
    • Lățimea totală [mm]: 170 mm
    • Înălțime totală [mm]: 25 mm
    • Lungime totală [mm]: 325 mm
    • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
    • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
    • Lungimea capului [mm]: 80,5 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Ø vârf: 3,2 mm
    • Diametrul arborelui [inch]: 3.3/8-5.1/2
    • Diametrul arborelui [mm]: 85-140
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Arc de deschidere disponibil: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături