Clește pentru inele de siguranță externe, înclinat la 45°, 3-10 mm

Cod articol: 2015021
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2015021
EAN / GTIN 4010886878064
Număr producător 2015021
L-Număr L60160 4825

Descriere

Descriere:

Design similar cu DIN 5254 Forma B
Fălci înclinate la 45°
Cu arc de deschidere
Cu protecție la strângere
Oțel special GEDORE din oțel crom-vanadiu călit și temperat, forjat GEDORE
Precis prelucrat, călit în ulei și recopt
Negru, cu capace de prindere cu imersie albastră

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 72 mm
  • Înălțime totală [mm]: 12 mm
  • Lungime totală [mm]: 140 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
  • Lungimea capului [mm]: 38 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Ø vârf: 0,9 mm
  • Diametrul arborelui [inch]: 5/32-3/8
  • Diametrul arborelui [mm]: 3-10
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături