Clește pentru inele de siguranță interne, înclinat la 45 de grade, 85-140 mm

Cod articol: 2015013
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2015013
    EAN / GTIN 4010886878057
    Număr producător 2015013

    Descriere

    Descriere:

    Design similar cu DIN 5256 Forma D
    Fălci înclinate la 45°
    Oțel special GEDORE din oțel crom-vanadiu călit și temperat, forjat GEDORE
    Măcinat cu precizie, călit în ulei și temperat
    Negru, cu mânere antiderapante cu imersie albastră.

    Caracteristică:

    • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
    • Lățimea totală [mm]: 70 mm
    • Înălțime totală [mm]: 25 mm
    • Lungime totală [mm]: 315 mm
    • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
    • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
    • Lungimea capului [mm]: 78,5 mm
    • Material: Oțel crom-vanadiu tratat termic
    • Suprafață: negru lăcuit
    • Ø vârf: 3,2 mm
    • Diametrul arborelui [inch]: 3.3/8-5.1/2
    • Diametrul arborelui [mm]: 85-140
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături