Basculantă cu tambur

Cod articol: 2015
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Platformă cu role pentru butoaie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2015
EAN / GTIN 4017976820156
Număr producător 2015
L-Număr L90080 750

Descriere

Execuţie:

neasamblat

Descriere:

Pentru depozitarea și golirea butoaielor de oțel de 200 de litri. Construcție tubulară din oțel, cu șuruburi, acoperită cu pulbere albastră RAL 5007. Curea de tensionare pentru fixarea tamburului. Basculantă cu tambur complet cu bară de manevră, mobilă. Cu role pentru rotirea butoaielor. Butoaiele pot fi ridicate fără dispozitiv de ridicare prin înclinarea cu ajutorul unei bare de pârghie.2 roți pivotante cu roți de 125 x 38 mm și 2 roți de 150 x 42 mm. Frâne pe roțile pivotante Dimensiuni exterioare LxLxA: 900 x 615 x 600 mm.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lățimea totală (mm): 615
Înălțime totală (mm): 600
Anvelope: poliamidă
Dimensiunea roților (mm): 150 x 40 , 125 x 38

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3