{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 5 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201303 3 | |
EAN / GTIN | 4062406152598 | |
Număr producător | 201303 3 |