Freze cilindro-frontale din carbură DIN 6535 HA 12 mm

Cod articol: 201270 12

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 36 mm
⌀ de degajare D1 11,7 mm
Lungimea totală L 83 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,05 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,07 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 201270 12
EAN / GTIN 4045197586100
Număr producător 201270 12

Tabel de aplicaţii

Alu
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Tăişuri robuste.
Dimensiuni similare DIN 6527.
Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.