Clește de asamblare pentru inelele de reținere interne, direct, 85-140 mm

Cod articol: 2011794
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2011794
    EAN / GTIN 4010886877579
    Număr producător 2011794
    L-Număr L60160 2508

    Descriere

    Descriere:

    Vârfuri drepte
    Negru, vârfurile și cătușele dințate sunt zincate
    Cătușele dințate împiedică picioarele cleștilor să se extindă dincolo de domeniul de lucru admisibil
    Se garantează astfel lucrul în siguranță și în poziții de instalare ascunse
    Pivotul de blocare înlocuibil
    Maneta de declanșare rezistentă la strivire cu mâner încastrat, izolată prin imersie albastră
    Manifestare precisă, călit în ulei și temperat
    Este disponibilă o pereche de vârfuri de schimb.

    Caracteristică:

    • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
    • Lățimea totală [mm]: 200 mm
    • Înălțime totală [mm]: 25 mm
    • Lungime totală [mm]: 590 mm
    • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
    • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
    • Suprafață: negru lăcuit
    • Ø vârf: 3,2 mm
    • Diametrul arborelui [inch]: 3.3/8-5.1/2
    • Diametrul arborelui [mm]: 85-140
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături