Microfreze din carbură 0,8X6 mm

Cod articol: 201140 0,8X6
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC × L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 0,8 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,005
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 25 grad
Direcţia de aşchiere orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 1,2 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 6 mm
⌀ de degajare D1 0,78 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în aliaj de aluminiu 0,016 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aliaj de aluminiu 0,02 mm
Factor de corectare ap cor 0,8
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 201140 0,8X6
EAN / GTIN 4045197912794
Număr producător 201140 0,8X6

Tabel de aplicaţii

Alu
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC sp2. Pentru exigenţe maxime privind performanţa şi precizia în materiale din aluminiu. Toleranţe extrem de strânse asigură un maxim de precizie. Rectificare cu 2 teşituri dublu detalonate. Unghi de degajare α=16°.
Toleranţe:
  • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm.

Notă:

Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
Valori pentru:
Canal complet: ap = 0,25×D×ap cor
Frezare laterală: ap = 0,5×D×ap cor
La calcularea vitezei de avans vf vă rugăm să folosiţi turaţia aplicată real (de cele mai multe ori maximă) a maşinii!
De ex.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/dinte] × z