Microfreze din carbură 0,7X2 mm

Cod articol: 201140 0,7X2
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC × L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Unghiul elicei: 25

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 0,2 mm
    Strat de acoperire DLC
    Materialul sculei Carbură monobloc
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip W
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul elicei 25 grad
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
    Răcire interioară nu
    Lungimea tăişului Lc 1 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 2 mm
    Lungimea totală L 45 mm
    ⌀ cozii Ds 4 mm
    Unghi teşitură 90 grad
    Inel colorat galben
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 201140 0,7X2
    EAN / GTIN 4062406187026
    Număr producător 201140 0,7X2

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    480
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    440
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Acryl
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Cu strat de acoperire DLC sp2. Pentru exigenţe maxime privind performanţa şi precizia în materiale din aluminiu. Toleranţe extrem de strânse asigură un maxim de precizie. Rectificare cu 2 teşituri dublu detalonate. Unghi de degajare α=16°.
    Toleranţe:
    • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Notă:

    Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
    Valori pentru:
    Canal complet: ap = 0,25×D×ap cor
    Frezare laterală: ap = 0,5×D×ap cor
    La calcularea vitezei de avans vf vă rugăm să folosiţi turaţia aplicată real (de cele mai multe ori maximă) a maşinii!
    De ex.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/dinte] × z