Microfreze din carbură 0,2X3 mm

Cod articol: 201140 0,2X3
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC × L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 0,2 mm
    Strat de acoperire DLC
    Materialul sculei Carbură monobloc
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip W
    Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,005
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul elicei 25 grad
    Direcţia de aşchiere orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
    Răcire interioară nu
    Lungimea tăişului Lc 0,3 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 3 mm
    ⌀ de degajare D1 0,18 mm
    Lungimea totală L 45 mm
    ⌀ cozii Ds 4 mm
    Unghi teşitură 90 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în aliaj de aluminiu 0,005 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în aliaj de aluminiu 0,007 mm
    Factor de corectare ap cor 0,2
    Inel colorat galben
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 201140 0,2X3
    EAN / GTIN 4045197912503
    Număr producător 201140 0,2X3

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    480
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    440
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Acryl
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Cu strat de acoperire DLC sp2. Pentru exigenţe maxime privind performanţa şi precizia în materiale din aluminiu. Toleranţe extrem de strânse asigură un maxim de precizie. Rectificare cu 2 teşituri dublu detalonate. Unghi de degajare α=16°.
    Toleranţe:
    • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Notă:

    Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
    Valori pentru:
    Canal complet: ap = 0,25×D×ap cor
    Frezare laterală: ap = 0,5×D×ap cor
    La calcularea vitezei de avans vf vă rugăm să folosiţi turaţia aplicată real (de cele mai multe ori maximă) a maşinii!
    De ex.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/dinte] × z