1/4″ Bit de șurubelniță 5/16″

Cod articol: 2010A-25 5/16
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2010A-25 5/16
EAN / GTIN 4991644007073
Număr producător 2010A-25 5/16
L-Număr L60050 7804

Descriere

Descriere:

Lungime: 25 mm
Dimensiune D2: 13,1 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 5/16″
Hexagon extern
Suprafață: cromată + zinc fosfatat
Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături