Calibru potcoavă fără comparator, 10-11″.

Cod articol: 201-161
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
Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 201-161
EAN / GTIN 4946368051567
Număr producător 201-161
L-Număr L40010 14852

Descriere

Descriere:

Calibru potcoavă ce poate fi utilizat pentru a măsura rapid și precis diametrele exterioare de toate tipurile până la o gamă de 300 mm. Evaluări rapide G/NG a diametrelor cilindrilor şi axelor. Nicovală mare și plată din carbură, cursă nicovală 2 mm. Se poate ajusta intervalul de măsurare cu o piuliţă de ajustare

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 10 - 11″
Observații: Pentru comparator cu ax de 9,52 mm
Forța de măsurare: 12-18
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv apărătoare de mână cu opritor reglabil pentru piesele de lucru