Calibru potcoavă fără comparator, 9-10″.

Cod articol: 201-160
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
    Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 201-160
    EAN / GTIN 4946368051550
    Număr producător 201-160
    L-Număr L40010 14851

    Descriere

    Descriere:

    Calibru potcoavă ce poate fi utilizat pentru a măsura rapid și precis diametrele exterioare de toate tipurile până la o gamă de 300 mm. Evaluări rapide G/NG a diametrelor cilindrilor şi axelor. Nicovală mare și plată din carbură, cursă nicovală 2 mm. Se poate ajusta intervalul de măsurare cu o piuliţă de ajustare

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 9 - 10″
    Observații: Pentru comparator cu ax de 9,52 mm
    Forța de măsurare: 12-18
    Inch/Metric: Inch
    Livrare: Inclusiv apărătoare de mână cu opritor reglabil pentru piesele de lucru

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături