Calibru potcoavă fără comparator, 6-7″.

Cod articol: 201-157
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
Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 201-157
EAN / GTIN 4946368051529
Număr producător 201-157

Descriere

Descriere:

Calibru potcoavă ce poate fi utilizat pentru a măsura rapid și precis diametrele exterioare de toate tipurile până la o gamă de 300 mm. Evaluări rapide G/NG a diametrelor cilindrilor şi axelor. Nicovală mare și plată din carbură, cursă nicovală 2 mm. Se poate ajusta intervalul de măsurare cu o piuliţă de ajustare

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 6 - 7″
Observații: Pentru comparator cu ax de 9,52 mm
Forța de măsurare: 12-18
Precizie: ±(0,1+0,4L/100) µm L = lungimea măsurată (mm)
Livrat: Cu bucșă de tijă ø8 mm, software i-Pak, certificat de inspecție.
Masă: 20 kg g
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv apărătoare de mână cu opritor reglabil pentru piesele de lucru