Calibru potcoavă fără comparator, 3-4″.

Cod articol: 201-154
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 201-154
EAN / GTIN 4946368051499
Număr producător 201-154

Descriere

Descriere:

Calibru potcoavă ce poate fi utilizat pentru a măsura rapid și precis diametrele exterioare de toate tipurile până la o gamă de 300 mm. Evaluări rapide G/NG a diametrelor cilindrilor şi axelor. Nicovală mare și plată din carbură, cursă nicovală 2 mm. Se poate ajusta intervalul de măsurare cu o piuliţă de ajustare

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 3 - 4″
Observații: Pentru comparator cu ax de 9,52 mm
Forța de măsurare: 12-18
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv apărătoare de mână cu opritor reglabil pentru piesele de lucru