Ciocan de lăcătuș cu mâner de nuc 50 mm

Cod articol: 200H.50PB
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 200H.50PB
    EAN / GTIN 3148517881921
    Număr producător 200H.50PB
    L-Număr L60130 11140

    Descriere

    Descriere:

    • Mâner din lemn de nuc cu suport de mâner triplu securizat
    • 2 pene din oțel și 1 pană din lemn

    Caracteristică:

    • L [mm]: 360
    • L1 [mm]: 138
    • L2 [mm]: 50
    • Schaft: 210.MHB06
    • Greutate în kilograme: 1,910

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături