Ciocan de metalurgist cu mâner de carpen 28 mm

Cod articol: 200H.28
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 200H.28
EAN / GTIN 3148517495999
Număr producător 200H.28
L-Număr L60130 3422

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Mâner din nuc cu suport pentru mâner cu trei fixări
  • 2 pene din oțel și 1 pene din lemn.

Caracteristică:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 88
  • L2 [mm]: 28
  • Taia: 210.MHB02
  • [kg]: 0,380