Ciocan de metalurgist cu mâner de carpen 25 mm

Cod articol: 200H.26
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 200H.26
    EAN / GTIN 3148517496361
    Număr producător 200H.26
    L-Număr L60130 6010

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Mâner din nuc cu suport pentru mâner cu trei fixări
    • 2 pene din oțel și 1 pene din lemn.

    Caracteristică:

    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 80
    • L2 [mm]: 25
    • Taia: 210.MHB01
    • [kg]: 0,345