Ciocan de metalurgist mâner de grafit SLS 60 mm

Cod articol: 200C.60SLS
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 200C.60SLS
EAN / GTIN 3662424029523
Număr producător 200C.60SLS
L-Număr L60130 10473

Descriere

Descriere:

  • Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală
  • Asigurare specială cu ajutorul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru mai mult confort de lucru atunci când se lucrează la înălțime
  • Mâner de siguranță ergonomic cu miez de grafit

Caracteristică:

  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 151
  • L2 [mm]: 60
  • [kg]: 2.825