Ciocan de metalurgist mâner de grafit SLS 40 mm

Cod articol: 200C.40SLS
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 200C.40SLS
EAN / GTIN 3662424028519
Număr producător 200C.40SLS
L-Număr L60130 10474

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderile accidentale.
  • Dispozitiv special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru mai mare atunci când se lucrează la înălțime.
  • Mâner ergonomic de siguranță cu miez de grafit200C.60SLS.

Caracteristică:

  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 108
  • L2 [mm]: 40
  • [kg]: 1.050