Ciocan de metalurgist mâner de grafit 40 mm

Cod articol: 200C.40
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 200C.40
EAN / GTIN 3148517554627
Număr producător 200C.40
L-Număr L60130 5396

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Mâner ergonomic de siguranță cu miez de grafit

Caracteristică:

  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 108
  • L2 [mm]: 40
  • [kg]: 1.025