Ciocan de metalurgist mâner de grafit 30 mm

Cod articol: 200C.30
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 200C.30
EAN / GTIN 3148517553910
Număr producător 200C.30
L-Număr L60130 2955

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Mâner ergonomic de siguranță cu miez de grafit

Caracteristică:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 30
  • [kg]: 0,470