Ciocan de metalurgist mâner de grafit SLS 26 mm

Cod articol: 200C.26SLS
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 200C.26SLS
EAN / GTIN 3662424029509
Număr producător 200C.26SLS
L-Număr L60130 10475

Descriere

Descriere:

  • Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală
  • Asigurare specială cu ajutorul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru mai mult confort de lucru atunci când se lucrează la înălțime
  • Mâner de siguranță ergonomic cu miez de grafit

Caracteristică:

  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 80
  • L2 [mm]: 25
  • [kg]: 0,370