Pălărie de ploaie XL/XXL

Cod articol: 200920033300XL/XXL
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
Culoarea high vis gelb
Mărime unisex 2XL
Tip produs Şapcă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 200920033300XL/XXL
EAN / GTIN 7330509417454
Număr producător 200920033300XL/XXL
L-Număr L00980 2331

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, acoperit cu PU, rezistent la vânt și impermeabil, respirabil 240g/m²

Funcționalitate
Vânt și impermeabilitate cu cusături sudate

Foaie de căptușeală
Foaie de micro fleece

Detalii
Protecție suplimentară la nivelul gâtului cu cordon de strângere și cordon reglabil sub bărbie

Descriere:

  • Pălărie de ploaie confecționată din material PU 100% impermeabil cu cusături sudate, cu boruri concepute pentru a canaliza apa
  • Protecție suplimentară la spate și un cordon reglabil la bărbie
  • Foaie cu microfleece
  • Tesatura este certificată conform EN ISO 20471 în culorile 3300 și 5300, îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate

Standard:

  • The fabric is certified according to EN ISO 20471, applies to colour 3300 and 5300

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.