Suport pentru țevi 60 mm

Cod articol: 2008629
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2008629
EAN / GTIN 4010886877357
Număr producător 2008629
L-Număr L60160 5982

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru plăci perforate cu găuri pătrate de 10 x 38 mm
Cârlige cu lățimea de 35 mm
Copsite cu pulbere
Livrare fără decorare

Caracteristică:

  • diametrul 1 [mm]: 60,0
  • Lățimea totală [mm]: 58 mm
  • Înălțime totală [mm]: 67 mm
  • Lungime totală [mm]: 74 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături