1/4″ Bit de șurubelniță 3 mm

Cod articol: 2005-25 3mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2005-25 3mm
EAN / GTIN 4991644006007
Număr producător 2005-25 3mm
L-Număr L60050 4339

Descriere

Descriere:

Lungime: 25 mm
Dimensiune D2: 12 mm
D1: 0.5 x 3 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 3 mm
Slot
Suprafață: cromată + zinc fosfatat
Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături