Tijă cu soclu 3/4″ lungă interior hexagonal 14 mm

Cod articol: 2003503
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2003503
EAN / GTIN 4010886876428
Număr producător 2003503
L-Număr L60160 128

Descriere

Descriere:

Versiune conform DIN 7422
Amplasament pătrat interior conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu reținere a știftului
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Cromată
Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadium, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Ø de inserție Acționare: 38 mm
  • Lățimea totală [mm]: 38 mm
  • Lungime totală [mm]: 155 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 14
  • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
  • Lungime centrală: 100,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături