Descriere:
RBV M 6 6 6g
Fiare de laminare a filetelor de înaltă performanță
Formă de boss, versiune reglabilă (6g, 6e, 6h)
Filet metric ISO DIN 13
Design: robust, pentru o precizie ridicată a pasului și a profilului, role nitrurate cu profil prerolat
Ferele de laminare a filetelor JBO sunt potrivite pentru materiale deformabile la rece cu o alungire minimă de aprox. 8% și până la aprox. Rezistență de 900 N/mm²
Suporturi normale
Aceste fiare de laminare a filetelor sunt ținute în poziție cu suporturi standard, cum ar fi matrițele, în conformitate cu DIN EN 22568.
Rulouri rotative
Rulourile sunt fixate cu șaibe de blocare pentru fixarea axială
În cazul în care rolele sunt uzate pe o parte după o utilizare prelungită, șaibele de blocare sunt împinse radial, de exemplu cu ajutorul unei șurubelnițe, iar rolele sunt rotite.
Seturi de role filetate disponibile
Seturile de role uzate pot fi înlocuite cu altele noi
La asamblare, asigurați-vă că este respectată ordinea diferitelor role
Rola nr. 1 se montează pe axa în care frezarea frontală a corpului are cea mai mică adâncime
Asamblarea trebuie continuată în sensul acelor de ceasornic.