Rolă filetată rigidă RB M 8 6g

Cod articol: 200020
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
    Tip produs Suport pentru tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 200020
    EAN / GTIN 4046122298907
    Număr producător 200020
    L-Număr L10180 7

    Descriere

    Descriere:

    Rolă de filetare / RB M 8 toleranță 6G

    Rularea filetelor de înaltă performanță

    Matrițe cu model Boss, cap metric ISO DIN 13 nereglabil

    Specificații: pentru sarcini grele, pentru cele mai înalte înălțimi și profile

    Role de filetare nitrurate de precizie cu profil de plumb Role de filetare JBO

    Matrițele sunt potrivite pentru materiale care pot fi formate la rece și care au o alungire minimă de aproximativ 8%, combinată cu o rezistență la tracțiune de până la aproximativ 900 N/mm²

    Stocuri de matrițe normale

    Aceste matrițe de laminare a filetelor se montează în ateliere de matrițare normale, în conformitate cu DIN EN 22568

    Role de fir reversibile

    Rolele de filetare sunt menținute axial prin circlips

    În cazul în care rolele filetate sunt uzate pe o parte după o utilizare îndelungată, acestea pot fi inversate după îndepărtarea radială a circlipselor, de exemplu cu o șurubelniță

    Sunt disponibile seturi de rezervă de role de sârmă

    Se pot furniza seturi de rezervă de role de sârmă pentru a înlocui seturile uzate

    Rolele noi trebuie montate în următoarea ordine

    Rola nr. 1 trebuie introdusă în cea mai puțin adâncă adâncitură din fața corpului matriței

    Celelalte matrițe sunt montate în sensul acelor de ceasornic.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături