Inserție pentru cheia fixă 20 x 7 mm 36 mm

Cod articol: 20.36
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
Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 20.36
EAN / GTIN 3148510937601
Număr producător 20.36
L-Număr L60130 2323

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru utilizare la chei dinamometrice din seriile 203, 306R și 446.

Caracteristică:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 74
  • E [mm]: 10.0
  • L [mm]: 118
  • [g]: 220