Inserție pentru cheia fixă 20 x 7 mm 24 mm

Cod articol: 20.24
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
    Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 20.24
    EAN / GTIN 3148510936406
    Număr producător 20.24
    L-Număr L60130 8637

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Pentru utilizare la chei dinamometrice din seriile 203, 306R și 446.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 24
    • B [mm]: 53
    • E [mm]: 8.0
    • L [mm]: 112
    • [g]: 140