Clește pentru inele de fixare - îndoit la 90°.

Cod articol: 199A.9
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
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 199A.9
    EAN / GTIN 3148518231381
    Număr producător 199A.9
    L-Număr L60130 3189

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Capetele de sârmă de pian: foarte rezistente la torsiune
    • Vârfuri lungi înclinate la 10° pentru a menține în mod optim inelele de reținere
    • Cod de culoare: Economie de timp
    • Acoperișuri realizate din PVC de granit antiderapant.

    Caracteristică:

    • d [mm]: 0,9
    • d min. - max. [mm]: 8 -13
    • L [mm]: 130
    • [g]: 115