Pantaloni de lucru Stretch X1900 C48

Cod articol: 199911418999C48
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea marineblau / schwarz
Mărime DE 48
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 199911418999C48
EAN / GTIN 7330509459256
Număr producător 199911418999C48

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material55% bumbac, 30% poliester, 15% poliamidă, denim, acoperit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

BuzunareBuzunar la spate cu burduf
Buzunare de protecție a genunchilor
Buzunar la picioare cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunare pentru cuie - extra late, prevăzuți cu suporturi pentru unelte și compartimente suplimentare pentru unelte, fermoar pentru buzunare pentru cuie fixe sau libere
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri

Detalii
Buton la fermoar
Bucșe largi la spate și pe laterale, Două bucle în părțile laterale cu buton pentru suportul pentru ciocan
Suport pentru cuțit cu buton
Nasturi metalice
Inel D în talie

Rezistență
CORDURA® 1000 întărit buzunare pentru cuie, buzunare din spate, buzunar pentru riglă, buzunare pentru picioare și genunchi

Funcționalitate
Extensibil în două direcții, Panou elastic în zona între picioare și pe gambă, Între picioare coborât, Conceput pentru a fi purtat jos pe talie

Descriere:

  • Pantaloni de meșteșugar durabili cu croială joasă și picioare conice
  • Modelul are o croială regulată și este denumit în industria denimului croială joasă sau drop crotch, cu picioare conice
  • Pantalonii sunt confecționați din CORDURA® Denim cu funcție stretch și sunt concepuți să atârne confortabil pe șold
  • Pentru o capacitate optimă de mișcare și un confort deosebit, pantalonii au panouri elastice în zona între picioare și pe viței
  • Genunchii și buzunarele funcționale sunt întărite cu CORDURA® 1000, iar buzunarele de unghii au fermoare, ceea ce permite buzunare de unghii libere sau fixe

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături