Craftsmen Pantaloni 4-way stretch C46

Cod articol: 199816449899C46
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea dunkelgrau / schwarz
Mărime DE 46
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 199816449899C46
EAN / GTIN 7330509686645
Număr producător 199816449899C46

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
93% poliamidă, 7% elastan, Dobby, stretch în 4 direcții, 295 g/m²
Buzunare
Buzunare spate cu burduf
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă, Buzunar pentru picioare cu fermoar
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunar pentru riglă ranforsat cu suport pentru cuțite și buzunar pentru pixuri
Buzunare interioare
Buzunare pentru cuie - extra late prevăzute cu suporturi pentru unelte și compartimente suplimentare pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar

Detalii
Buzunar de identificare detașabil, inel D
Bucle largi la spate și pe laterale, Două bucle în părțile laterale cu buton pentru suportul pentru ciocan
Suport pentru cuțite cu buton
Cerceafă cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Buclă în D în talie

Reflex
Detaliu reflectorizant pe buzunarul de la picior, Detaliu reflectorizant pe gambă

Rezistență
Buzunare genunchi întărite CORDURA®-stretch, buzunare pentru cuie întărite, buzunar pentru cuțit chit, buzunare spate și spate pe fundul gambei

Funcționalitate
Întindere în 4 direcții, panou din plasă pe spate pe genunchi

Finisaj
Fundul gambei cu întărituri pe spate

Descriere:

  • Pantaloni pentru meșteșugari din țesătură elastică în 4 direcții, confort și funcționalitate în combinația perfectă
  • Pantaloni pentru meșteșugari versatili și confortabili, extrem de moi și flexibili, cu picioare conice
  • Acești pantaloni sunt concepuți pentru a rezista la sarcini solicitante, fără a compromite confortul și ținuta
  • Materialul este o țesătură elastică netedă în 4 direcții, care este atât rezistentă, cât și extensibilă în toate direcțiile
  • Pantalonii au detalii avansate și buzunare practice, cu întăritură CORDURA®, un buzunar pentru picior cu fermoar și burduf, un buzunar pentru riglă rabatabilă, buzunare frontale și suporturi funcționale pentru unelte, de exemplu bucle pentru a ține ciocane
  • Buzunarul pentru genunchiere este întărit cu țesătură CORDURA® stretch la exterior și cu țesătură stretch la interior pentru o libertate de mișcare sporită
  • Material stretch cu plasă moale în zona genunchierelor pentru o bună ventilație
  • Bordelura piciorului cu întăritură pe partea din spate care asigură o protecție eficientă împotriva uzurii

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături