Clește multiplu 180 mm, izolat prin imersie

Cod articol: 1997394
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1997394
    EAN / GTIN 4010886877470
    Număr producător 1997394
    L-Număr L60160 5017

    Descriere

    Descriere:

    Clește multifuncțional pentru aplicații mecanice și electronice
    Suportă, taie, dezizolează, serbează, îndoaie, răsucește și presează
    Fălci rotunde plate, suprafețe de prindere drepte, zimțate
    Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea tăișului 62 - 64 HRC
    Pentru sârmă de duritate medie 1, 6 mm și sârmă moale de până la 3 mm
    Cupare de la 0,5 la 2,5 mm²
    Oțel special GEDORE călit și temperat, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
    Bord tăietor călit inductiv
    Versiunea JC = cromat, cu mânere cu 2 componente
    VersiuneaTL = oțel-gri, cu mânere antiderapante imersate în albastru

    Caracteristică:

    • Forma fălcii: fălci rotunde plate
    • Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
    • Lățimea totală [mm]: 51 mm
    • Înălțime totală [mm]: 13 mm
    • Lungime totală [mm]: 175 mm
    • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
    • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
    • Material: Oțel călit
    • Suprafață: Oțel gri
    • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
    • Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 64 HRC
    • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • ESD Da/Nu: nu
    • cu muchie de tăiere: nu
    • Arc de deschidere disponibil: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături