Clește universal de 12″, reglabil în 17 direcții, izolat prin imersie

Cod articol: 1995413
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1995413
EAN / GTIN 4010886877463
Număr producător 1995413
L-Număr L60160 41

Descriere

Descriere:

Proiectat în conformitate cu DIN ISO 8976 forma C
Cu articulație de trecere și protecție de prindere
Reglare fină prin buton
Numărul. 142 12 = reglabil în 17 direcții
Reglaj cu o singură mână cu buton de apăsare, cu suprafață mare de acționare
Capac de clește subțire pentru locuri greu accesibile
Fălci lungi de clește
Suprafețe de prindere decalate, cu prindere automată pe piulițe și țevi
Oțel special cu crom-vanadiu GEDORE
Durete călite prin inducție
Versiunea TL = gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră
Lățime de prindere 44 mm

Caracteristică:

  • Numărul de poziții de reglare: 17
  • Forma fălcii: fălci plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 43 mm
  • Tipuri de îmbinări [mm]: prin îmbinare
  • Lățimea totală [mm]: 57 mm
  • Înălțime totală [mm]: 21 mm
  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 55,0 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Lățimea de strângere [mm]: 44 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături