Suporturi pentru pomi fructiferi Potrivit pentru scara simplă 10010 și scara extensibilă 20210

Cod articol: 19944
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 19944
    EAN / GTIN 4031405199446
    Număr producător 019944

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru atașarea la scări de aterizare și de alunecare pentru a sta în siguranță în timpul tuturor lucrărilor din jurul copacului. Instalat din fabrică pentru un cost suplimentar
    • 1 set = 2 suporturi pentru țevi cu racord cu șurub (racord scară), 2 chingi pentru chingi (siguranță), 1 set de vârfuri de împământare (pentru scară)

    Caracteristică:

    • Lăţime: 290 mm
    • Diametru: 35 mm
    • Lungime: 2850 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă